Set di accessori per officina 4


Informazioni
- Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30 mm
- Shadow Board: 115 mm

Pianifica subito il tuo prodotto con pochi click. Con il configuratore online gratuito, è ora possibile pianificare il prodotto autonomamente e visualizzarlo in un'anteprima 3D.
Descrizione
Esecuzione:
Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
Fornitura:
Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955175: 1 pz.
Specchietto per ispezione 23 mm, n. art. 081620 Dim. 23: 1 pz.
Lampada di ispezione telescopica n. art. 081665: 1 pz.
Comodi occhiali di protezione UVEX cybrix n. art. 096509 Dim. CLEAR: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.
Specchietto per ispezione 23 mm, n. art. 081620 Dim. 23: 1 pz.
Lampada di ispezione telescopica n. art. 081665: 1 pz.
Comodi occhiali di protezione UVEX cybrix n. art. 096509 Dim. CLEAR: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.
Dati tecnici
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm |
Shadow Board | 115 mm |
Larghezza | 383 mm |
Profondità | 115 mm |
Numero di utensili | 4 |
Esecuzione | con set di utensili |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 955175 4 |
EAN / GTIN | 2050002004627 |