{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Metratura | |
Denominazione originale prodotto | Rib ’n’ Roll P3™ broad rib | |
Lunghezza | 20.000 mm | |
Lunghezza in m | 20 m | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Spessore | 3 mm | |
Materiale | PVC morbido | |
Colore | trasparente | |
Privo di siliconi | si | |
Tipo di prodotto | Tappetino di protezione per superfici di lavoro |
Codice articolo | 951955 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002016637 | |
Codice del produttore | 759S1060BL |