Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/1

Codice art.: 950190 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 50 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 14
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 350 mm
Peso 2,073 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950190 75/1
EAN / GTIN 4062406573164

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 26×14G.

Per:

Cassetti 26×14G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 18 × Dim. 4×4/1; 8 × Dim. 2×4/1; 1 × Dim. 2×6/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto