Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio per carichi pesanti con sportelli scorrevoli in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 1434/F

Codice art.: 958100 1434/F

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.600
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.600 kg
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.434 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 2×36 E
Profondità in E 36 E
Larghezza / profondità in E 2×36 E / 36 E
Altezza utile 860 mm
Numero ripiani 4
Struttura armadio Base
Frontalini armadio porta scorrevole in lamiera piena
Peso 133 kg
Tipo di prodotto Armadio per carichi pesanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958100 1434/F
Codice del produttore 958100 1434/F

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi rinforzati. Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm.
Porte con bordi di sicurezza, rinforzate sul lato interno. Le porte scorrevoli scorrono su ruote silenziose montate su cuscinetti a sfera. Tutti i modelli con porte sono richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro.
Ripiani in lamiera di acciaio zincato, esecuzione rinforzata per portata di 200 kg.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello