Armadietto portachiavi con chiusura a combinazione 176

Codice art.: 950150 176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 560 mm
Larghezza 380 mm
Profondità 110 mm
⌀ Chiusura a combinazione 57 mm
Numero di ganci portachiavi 176
Tipo di prodotto Armadietto portachiavi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950150 176
EAN / GTIN 4062406152994

Descrizione

Esecuzione:

Corpo, parete divisoria e sportello in lamiera. Predisposto per il fissaggio a muro. Rivestimento interno con un foglio in polipropilene. Fascia a ganci con regolazione continua dell’altezza, con numerazione progressiva e registro chiavi.
Richiudibile con chiusura a combinazione, 4 numeri.
Con pannello divisore orientabile e 176 ganci portachiavi (16righe da 11 ganci).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori