{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza × Profondità in E | 36×36 E | |
Altezza contenitore | 46 mm | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Numero totale di contenitori | 24 | |
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti | 75 mm | |
Per cassetti larghezza in E | 36×36 E | |
Per cassetti profondità in E | 36E | |
Per cassetti larghezza utile | 612 mm | |
Per cassetti profondità utile | 612 mm | |
Materiale | Polistirolo | |
Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
Codice articolo | 960270 2+3/24 | |
EAN / GTIN | 4045197345011 |