Passerella di sicurezza senza smussi 150 cm

Codice art.: 964853 150
(CHF 264.67 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Passerella di legno
Passerella di lunghezza 150 cm
Passerella di larghezza 100 cm
Passerella di altezza 35 mm
Materiale Listelli di faggio
Profilo alzata senza
Smusso senza
Resistenza contro la maggior parte di acidi e oli
Peso 15,6 kg
Tipo di prodotto Passerella di legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964853 150
EAN / GTIN 4047482057104
Codice del produttore 52110 BISON

Descrizione

Esecuzione:

Le passerelle di sicurezza in legno sono composte da listelli di faggio zigrinati e molto stabili. Materiale: I listelli di faggio essiccati sono fissati in modo sicuro con almeno 3 cavi di acciaio. La chiusura alle estremità è costituita da perni filettati in ottone con viti a esagono incassato. I piedini elastici in gomma impediscono lo scivolamento della passerella e assicurano un comfort elevato. Resistente alla maggior parte di oli e sostanze chimiche. Altezza: ca. 35 mm. Peso: ca. 13 kg/m2. Possibili larghezze della passerella: 80, 100, 120, 150 cm. Possibili lunghezze della passerella: disponibili tutte le lunghezze desiderate (rispettare i limiti di praticità d’impiego). Pulizia: arrotolare la passerella.