{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Numero di divisori fessurati | 4 | |
Numero di divisori in lamiera | 10 | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 200 mm | |
Per cassetti larghezza in E | 54E | |
Per cassetti profondità in E | 36E | |
Per cassetti larghezza utile | 918 mm | |
Per cassetti profondità utile | 612 mm | |
Tipo di prodotto | Separatore liscio per cassetti |
Codice articolo | 960420 4+10 | |
EAN / GTIN | 4045197345387 |