{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Cassetta per trasporto impilabile E | |
Altezza | 670 mm | |
Larghezza | 850 mm | |
Profondità | 1.050 mm | |
Dimensione nominale largh. | 800 mm | |
Dimensione nominale prof. | 1.000 mm | |
Altezza di riempimento | 500 mm | |
Larghezza di inserimento | 800 mm | |
Profondità di inserimento | 700 mm | |
Altezza forche abbassate | 105 mm | |
Portata | 1.500 kg | |
Portata di impilaggio | 7.500 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | verde reseda RAL 6011 | |
Esecuzione parete | parete fissa | |
Bordo di impilaggio su 3 lati | no | |
Angoli di presa con occhielli per gru | si | |
Con sedi per forche | no | |
Idoneo al trasporto con gru | si | |
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse | no | |
Impilabile | no | |
Peso | 60 kg | |
Tipo di prodotto | Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile |
Codice articolo | 963521 1000X800 | |
Codice del produttore | 60951-00000-00 |