{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 610 mm | |
Larghezza | 820 mm | |
Profondità | 1.210 mm | |
Dimensione nominale largh. | 800 mm | |
Dimensione nominale prof. | 1.200 mm | |
Larghezza di inserimento | 800 mm | |
Profondità di inserimento | 720 mm | |
Altezza forche abbassate | 100 mm | |
Portata | 1.000 kg | |
Portata di impilaggio | 5.000 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | verde reseda RAL 6011 | |
Esecuzione parete | con apertura di prelievo | |
Bordo di impilaggio su 3 lati | si | |
Angoli di presa con occhielli per gru | no | |
Con sedi per forche | no | |
Idoneo al trasporto con gru | no | |
Possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse | si | |
Impilabile | si | |
Peso | 55 kg | |
Tipo di prodotto | Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile |
Codice articolo | 963529 1200X800 | |
Codice del produttore | 7100009880 |