{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2Z | |
Denominazione originale prodotto | Serie 14/6 | |
Capacità | 38,4 l | |
Altezza | 300 mm | |
Larghezza | 321 mm | |
Profondità | 477 mm | |
Dimensione nominale largh. | 300 mm | |
Dimensione nominale prof. | 450 mm | |
Portata | 150 kg | |
Carico di impilaggio | 1.200 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | verniciato grigio-blu | |
Tipo di maniglia | Maniglia snodata | |
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati | si | |
Tipo di prodotto | Cassetta di trasporto impilabile |
Codice articolo | 963385 2Z | |
Codice del produttore | 15880 |