Capsula abrasiva (Corindone speciale) 1015A

Codice art.: 553056 1015A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  0.85 / Articolo
  • da 100 Articolo
    CHF  0.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
85 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 320
Forma A
⌀ Capsula abrasiva 10 mm
Lunghezza capsula abrasiva 15 mm
Velocità consigliata 20.000 min-1
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553056 1015A
EAN / GTIN 4062406123529

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un ottimo legante della grana.
Corindone speciale (A) con legante superiore per l’utilizzo universale nella costruzione di utensili e di stampi.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

Nota:

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.
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
    ⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello