Spazzola conica a centro depresso filo in acciaio 0,50 mm

Codice art.: 571300
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
74 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola conica a centro depresso con filo liscio 0,50 mm, intrecciato e fissato saldamente nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.
Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Con filettatura interna M14, per l'attacco diretto in smerigliatrici angolari.