Esecuzione:
Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.
La spazzola radiale Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm).
Mandrino portapezzi (⌀ codolo 6 mm) con segmenti colati.
Con setole piegate (modello C) per la lavorazione di superfici profilate.
Uso:
Rispettare il senso di rotazione.
Impiego su smerigliatrici diritte o alberi flessibili senza altri accessori.
Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.