Esecuzione:
Mole ad alte prestazioni per troncatura in laboratorio SECUR LAB al corindone legato con resina sintetica, senza tessuto per la troncatura di acciai fusi, acciai in polvere di tutti i tipi e di tutti i metalli ferrosi con diverso grado di durezza.
Uso:
- Troncatura in laboratorio di materiali campioni metallurgici su macchine stazionarie.
- Esclusivamente rettifica a umido, lubrorefrigerazione necessaria.
- Velocità di lavoro 30–max. 50 m/s.
- Una pressione di contatto eccessiva può compromettere l’andamento del taglio.