Spazzola per pulitura grezza (SiC)

Codice art.: 566750
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  13.05
  • da 10
    da CHF  10.90
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
285 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • Velocità periferica massima: 60

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi con tessuto in nylon abrasivo sintetico, uniforme con grana abrasiva.
La struttura del tessuto molto grossa, non si intasa.
Esecuzione in tessuto dura e aggressiva per impiego universale su grandi superfici di lavoro.

Uso:

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.
Con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrice angolare.

Nota:

Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.