Esecuzione:
- Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
- Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
- angolo di rettifica da 20° a 30°
- Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.
Disco abrasivo per sgrossatura aggressivo (grado di durezza Q ridotto) per
impiego universale su INOX e acciaio con elevata capacità di asportazione e durata.
Specifiche tecniche: A30Q-BFX.