Disco diamantato per troncatura

Codice art.: 563490
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Angolo di registrazione consigliato: 90
  • Ottimizzato per il materiale: materie plastiche rinforzate con fibra
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura diamantato con uno strato di rivestimento galvanico e segmenti di protezione laterali. Elevata capacità di taglio grazie agli ampi vani trucioli. Larghezza del disco complessiva 2,0 mm, anima in acciaio da 1,0 mm.

Uso:

Per troncare, rifilare e tagliare materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (CFRP / GFRP) con smerigliatrici angolari (Dim. 115 / 125) o smerigliatrici diritte (Dim. 50 / 75) e mandrino portapezzi n. art. 563496.