Disco diamantato PREMIUM*** per pietra

Codice art.: 569640
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D
  • Ottimizzato per il materiale: Pietra

Descrizione

Esecuzione:

Disco in acciaio sottile e solido con segmenti diamantati saldati, incorporati in materiale speciale. Elevata capacità di asportazione, durata estremamente lunga e funzionamento a vibrazioni minime (superfici pulite), per lavorazioni a secco.

Uso:

Per smerigliatura, livellatura e levigatura di rocce e calcestruzzo con smerigliatrici angolari. Numero di giri ottimale 10000 − 12000 min-1. Numero di giri max 15000 min-1.

Materiale:

Adatto per calcestruzzo.