Disco di lucidatura al diamante CaraFin ⌀ 34 mm

Codice art.: 567896
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Descrizione

Esecuzione:

Spugna poliuretanica per lucidatura CaraFin con chiusura a strappo in materiale poliuretanico elastico rivestita con grana diamantata. Grado di durezza dell’espanso ottimizzato per il tipo di lucidatura. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Uso:

Notevole flessibilità e adattamento ai contorni. Senza pasta per lucidatura.

Per:

Platorello di supporto in PU n. art. 567892 / 567893 e AROS_B.

Nota:

Per altre spugne per lucidatura CaraFin vedi il programma del catalogo 55.