{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Confronto granulometrico | 100 | |
Grado di finezza | grosso | |
Grado durezza | duro | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | bassa | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Esecuzione | 8 A coarse | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 60 m/s | |
Velocità consigliata | 6.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco compatto |
Codice articolo | 566991 100 | |
Codice del produttore | 566991 100 |