Disco compatto D × T × H (mm) 125×3×22
Marca:
HOLEX


Informazioni
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
- Velocità periferica max.: 60 m/s
Descrizione
Esecuzione:
Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.
Uso:
Per lavori di asportazione, pulizia e rifinitura di saldature d’angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con smerigliatrici angolari (⌀ 125 mm) o rettificatrici per saldature d’angolo (⌀ 150 mm).