Disco abrasivo per sgrossatura SG-STEEL

Codice art.: 560430
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  4.80
  • da 10
    da CHF  4.00
su richiesta
Consegna su richiesta
112 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Disco abrasivo per sgrossatura morbido (durezza R) della linea di prestazioni SG per acciaio con elevata capacità di asportazione e ottima.
Specifiche: A24R-SG-STEEL.
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
    ⌀ Disco × Spessore disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello