Disco abrasivo per sgrossatura SG-INOX

Codice art.: 560420
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  6.25
  • da 10
    da CHF  5.20
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
30 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Disco abrasivo per sgrossatura morbido (durezza N) della linea di prestazioni SG per INOX con capacità di asportazione e durata molto elevate.
Specifiche: A30N-SG-INOX.