Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** Focur

Codice art.: 560200
da CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  8.05
  • da 10
    da CHF  6.75
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per la lavorazione della ghisa. Lo zirconio e il carburo di silicio di alta qualità permettono una capacità di asportazione elevata con forze di contatto ridotte, anche sulla ghisa minerale.
Specifiche tecniche: ZA24N-BFX.

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

Nel carrello

Al carrello
Al carrello