Disco abrasivo per sgrossatura CerRapid
Marca:
GARANT






Informazioni
- Sigla materiale abrasivo: Ceramica
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
- Angolo di registrazione consigliato: 20-30 grado
- ottimizzato per il materiale: INOX
- ottimizzato per il materiale: Acciaio
Descrizione
Esecuzione:
La grana ceramica (CER) autoaffilante e lo specifico legante ad alte prestazioni permettono una potenza abrasiva di gran lunga maggiore con lavorazione a temperature molto basse rispetto ai dischi per sgrossatura tradizionali (A).
- Massima produttività grazie alla massima rapidità di asportazione del materiale.
- Equilibrio ottimale tra comportamento di asportazione estremamente morbido con il minimo sforzo e la massima durata.
- Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
- Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
- angolo di rettifica da 20° a 30°
- Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.
Specifica:
CER24Q-BF.