Disco abrasivo lamellare Tessuto ⌀ 115 mm

Codice art.: 566330
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  9.00
  • da 5
    da CHF  7.50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi con tessuto abrasivo a ventaglio su platorelli in fibra di vetro.

Uso:

  • Per la finitura superficiale.
  • Per l’eliminazione di colore di rinvenimento, la pulizia e la facile scordonatura dei punti di saldatura.
  • Per la levigatura di precisione di grandi superfici e per rifinire.

Velocità consigliata 5000 − 5800 min-1.