Set di 24 spugne abrasive extra morbido 120×98×13 mm

Codice art.: 557480
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
51 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Descrizione

Esecuzione:

Spugna abrasiva con strato intermedio extra morbido. Si adatta perfettamente a tutti i profili. Rivestimento su 2 lati.
Corindone (A) con rivestimento in ceramica per una maggiore durata.
Minor penetrazione di corpi estranei nella superficie del pezzo grazie al legante privo di solventi.

Vantaggi:

  • Elastiche, senza pieghe o increspature.
  • Tutte le spugne sono adatte anche per la lavorazione a umido.
  • Tendenza all’intasamento minima, lavabili.

Uso:

Per levigare superfici non piane e profilate in modo preciso, senza modificarne la geometria. Rettifica di metallo, legno e materie plastiche prima dell'applicazione del colore, levigatura intermedia di vernice.