Rotolo di tessuto abrasivo Durable Flex 100 mm × 10 m
Codice art.: 556085
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
Dettagli prodotto
Descrizione
Esecuzione:
Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica.
Tessuto non tessuto flessibile a elevate prestazioni con distribuzione della grana estremamente compatta fino in profondità nel materiale in fibra. L’innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una capacità di abrasione più aggressiva, massima durata senza intasamenti e una micrografia di rettifica ancora più uniforme. L’enorme flessibilità facilita l’uso nei punti di difficile accesso.
Tessuto non tessuto flessibile a elevate prestazioni con distribuzione della grana estremamente compatta fino in profondità nel materiale in fibra. L’innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una capacità di abrasione più aggressiva, massima durata senza intasamenti e una micrografia di rettifica ancora più uniforme. L’enorme flessibilità facilita l’uso nei punti di difficile accesso.
Vantaggi:
- Adattabile alla forma del pezzo.
- La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
- Finitura uniforme riproducibile.
- Utilizzabile a secco e a umido.
- Privo di componenti corrosivi.
Uso:
Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio.