Rotolo di tessuto abrasivo (A), robusto e altamente flessibile, 25 mm × 50 m, Grana: 40

Codice art.: 556960 40
(CHF 0.62 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grosso
Larghezza rotoli 25 mm
Lunghezza rotoli 50 m
Altezza distributore 312 mm
Profondità distributore 312 mm
Dispenser integrato si
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556960 40
EAN / GTIN 4045197808332
Codice del produttore 556960 40

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica.Massima capacità di asportazione e lunga durata.
Rotolo in pratico distributore con fessura a vista per vedere facilmente il livello e dispenser di alta qualità.

Uso:

Ideale per metallo, legno e vernice.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello