{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Confronto granulometrico | 240 - 280 | |
Grado di finezza | medio | |
Struttura del tessuto | 220 | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza | 152 mm | |
Lunghezza | 229 mm | |
Esecuzione | A Fine | |
Colore | verde | |
Tipo di prodotto | Pad di tessuto abrasivo |
Codice articolo | 556015 220 | |
EAN / GTIN | 4045197525871 | |
Codice del produttore | 556015 220 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pad di tessuto abrasivo, 152×229 mm, Struttura del tessuto: 220
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
239 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
20
pezzi
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
10
pezzi
|
|
Esecuzione | A Fine | A Fine |
Larghezza | 152 mm | 158 mm |
Colore | verde | rosso |
Grado di finezza | medio | medio |
Confronto granulometrico | 240 - 280 | 240 - 280 |
Struttura del tessuto | 220 | 220 |
Tipo di prodotto | Pad di tessuto abrasivo | Pad di tessuto abrasivo |