Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A 13×457 mm
Marca:
3M


Informazioni
- Sigla materiale abrasivo: Ceramica
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
Descrizione
Esecuzione:
Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 947A con grana ceramica PSG e ossido di alluminio su base di tessuto leggero. Nastro di tela abrasiva flessibile per rettifiche complesse su macchine a conduzione manuale e levigatrici a nastro lungo. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
Tessuto X (flessibile) per macchine a conduzione manuale e macchine a nastro lungo.
Tessuto X (flessibile) per macchine a conduzione manuale e macchine a nastro lungo.
Uso:
Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.
Nota:
Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.