Nastro di tela abrasiva (A) 237AA Trizact™ 150×2000 mm

Codice art.: 558475
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  56.80
  • da 10
    da CHF  47.35
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
5 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Descrizione

Esecuzione:

Le particelle abrasive a forma di piramide (A) si basano su una struttura esattamente disposta e tridimensionale di piccolissime particelle minerali di ossido di alluminio. Durante l’asportazione vengono rilasciati sempre nuovi strati di particelle abrasive − fino a raggiungere la base del tessuto (tessuto X).

Uso:

Per nobilitare ed eseguire lavori di finitura. Per risultati di lavorazione assolutamente uniformi su tutti gli acciai, gli acciai al nichel-cromo, su tutte le leghe di cobalto, di nichel e di titanio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "237AA"