Nastro di tela abrasiva, grana ceramica XK870T 6×520 mm
Marca:
VSM


Informazioni
- Sigla materiale abrasivo: Ceramica
- Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %
Descrizione
Esecuzione:
Nastro di tela abrasiva con grana ceramica (CER) autoaffilante per capacità di asportazione e durata molto elevate. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP Size) assicura una lavorazione a freddo e aumenta le prestazioni di asportazione truciolo.
Tessuto T (robusto e flessibile) per uso su macchine a conduzione manuale.
Tessuto T (robusto e flessibile) per uso su macchine a conduzione manuale.
Uso:
Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio e alluminio.
Nota:
Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.