Nastro di tela abrasiva, grana ceramica XK870T 10×330 mm

Codice art.: 558407
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  1.90
  • da 100
    da CHF  1.60
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
140 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva con grana ceramica (CER) autoaffilante per capacità di asportazione e durata molto elevate. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP Size) assicura una lavorazione a freddo e aumenta le prestazioni di asportazione truciolo.
Tessuto T (robusto e flessibile) per uso su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio e alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.