Dischi abrasivi (CER) ⌀ 76,2 mm

Codice art.: 553923
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  2.00
  • da 50
    da CHF  1.70
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
51 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Descrizione

Esecuzione:

Collegamento ottimale di platorello e mola abrasiva grazie al sistema di serraggio rapido (filettatura interna). Sostituzione manuale, rapida e semplice del foglio anche dopo utilizzi massicci.
Alloggiamento centrale del foglio abrasivo e conseguente rotazione priva di vibrazioni.
Grana ceramica (CER) ideale per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di nichel. Elevata capacità di asportazione e smerigliatura a freddo.

Uso:

Per smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi nella costruzione di utensili, sagome, modellini, macchine, apparecchi e contenitori. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Altre dimensioni e granulometrie disponibili su richiesta.