Lime ad ago per meccanica di precisione set di 6 pezzi

Codice art.: 527650
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
92 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Le lime ad ago per meccanica di precisione soddisfano i requisiti di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Lunghezza taglio = 1/2 lungh. lima. In acciaio speciale per meccanica di precisione con elevata resistenza all'usura (65-66 HRc). Forme ben determinate, angolo di taglio speciale e vasta scelta tra tagli diversi. Prestazioni elevate della lima.
Per il dispositivo di fissaggio rapido vedi n. art. 519700.

Norma:

SH = taglio svizzero; DH = taglio tedesco.

Contenuto:

Cad. 1 pezzo
forme 1; 3; 4; 5; 6; 10

Fornitura:

In custodia in plastica.

Nota:

Vedi anche lime per mecc. di precisione Habilis n. art. 527050527070.