Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D126 (media) Universal

Codice art.: 529220
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
28 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale, forgiate e rettificate. Le lime vengono ricoperte con polvere di diamante a grana uniforme fissata con trattamento galvanico. Il rivestimento diamantato uniforme e la durezza del diamante garantiscono ottime prestazioni. Lunghezza lima complessiva = 140 mm; lunghezza del rivestimento diamantato = 70 mm; ⌀ del gambo = 3 mm.

Uso:

Per la rifinitura di precisione di utensili da taglio, di tranciatura e di formatura in acciaio temprato o metallo duro. Adatte inoltre per la lavorazione di vetro, ceramica ecc. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi. Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.

Grana:

Grana universale (lima standard) D 126

Accessori speciali:

Per la relativa impugnatura portalime con chiusura a scatto vedi n. art. 519700.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello