Lima rotonda con impugnatura bicomponente taglio 2 (mezzodolce)

Codice art.: 514201
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
66 pezzi in magazzino
  • Forma: F
  • Descrizione della forma: tonda
  • Norma: DIN 7261

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.
Lima con impugnatura bicomponente incorporata ed ergonomica, foro e pratiche clip con codice colore (rosso, verde, giallo) per consentire l’etichettatura personalizzata ad esempio dei tagli delle lime.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 forma F

Nota:

Lime senza impugnatura disponibili al n. art. 514200.