Lima rotonda 300 mm

Codice art.: 514300 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
10 pezzi in magazzino
  • Forma: F
  • Descrizione della forma: tonda
  • Norma: DIN 7261

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 3
Tipo di taglio Finitura
Forma F
Descrizione della forma tonda
Superfici della lima scolpito su tutti i lati
Diametro 12 mm
Lunghezza senza codolo 300 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 514300 300
EAN / GTIN 4009215017960
Codice del produttore 31623030

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Con taglio orbitale; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 forma F

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi