Impugnatura di plastica per lime, Lunghezza complessiva: 100mm

Codice art.: 519550 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Adatta per lunghezza lime 100 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519550 100
EAN / GTIN 4009215074871
Codice del produttore 4191100S-12

Descrizione

Esecuzione:

In plastica resistente agli urti con foro di grandi dimensioni.
Impugnatura antirotolamento.

Uso:

Per tutte le lime diritte, da officina e per meccanica di precisione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello