{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale per lame | HM | |
Passo dentatura | 4,3 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Descrizione | 641HM | |
Idoneità | _641HM | |
Ottimizzato per il materiale | Materiali di costruzione a secco | |
Spessore del materiale (materiali di costruzione a secco) | < 100 mm | |
Tipo di taglio | taglio diritto fine; taglio curvo fine | |
Numero di lame | 2 | |
Tipo di prodotto | Lama per seghetto |
Codice articolo | 588715 641HM | |
Codice del produttore | 2608650970 |