Esecuzione:
Le frese rotative GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.
Lunghezza codolo 200 mm (tagliabile su misura).
⌀ codolo 6 mm.
Uso:
Sia per l’utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.
Accendere la macchina solo dopo aver inserito la fresa rotativa nel pezzo.