Fresa rotativa dentatura INOX − grossa F0618

Codice art.: 547200 F0618
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla della dentatura INOX
Grado di finezza della dentatura grosso
Materiale da taglio HM
Forma F0618
Descrizione della forma a punta tonda
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 18 mm
Lunghezza complessiva 55 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 547200 F0618
EAN / GTIN 4007220900550
Codice del produttore 4007220900550

Tabella dati

Al/Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciolatura e contemporaneamente rotazione regolare e facilità d'uso. Formazione del truciolo e qualità superficiale straordinarie, bassa penetrazione di calore nel materiale (senza colori di rinvenimento). ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Ottimizzato per la lavorazione di acciai austenitici, inossidabili e resistenti agli acidi, leghe in titanio dolci e metalli non ferrosi.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello