Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 115 mm, Grana: 24

Codice art.: 560910 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.05 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  5.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio; Ghisa; INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grana 24
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio; Ghisa; INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560910 24
EAN / GTIN 9003170570046
Codice del produttore 57004

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo brevettato per smerigliatura con elevata flessibilità, lavorazione a freddo, buona asportazione e silenziosità.
  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Uso:

Universale per acciaio, INOX (VA), ghisa, metalli non ferrosi e materie plastiche termoindurenti, per la lavorazione in piano di elementi in lamiera punti di saldatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello