Lama per seghe circolari expert for Steel

Codice art.: 583910
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghe di precisione con anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il rivestimento impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I denti in metallo duro rettificati di precisione garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

Uso:

Per la lavorazione dell'acciaio. Lo speciale ancoraggio dei denti in metallo duro nella lama impedisce che questi si scheggino. Forma dei denti: piatta e trapezoidale (con smusso), angolo di spoglia superiore neutro.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.