Coltelli di sicurezza SECUMAX 350 con 2 lame

Codice art.: 842010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 154 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842010
EAN / GTIN 4002632920820
Codice del produttore ES-103 PS

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con lama retrattile e testina 2 in 1 intercambiabile (duplice impiego) per tagliare e incidere. Impugnatura ergonomica in plastica rinforzata con fibra di vetro incluso Softgrip, con testina di ricambio nell’impugnatura. Sostituzione lama facile e sicura.

Uso:

Per tutti i comuni materiali da taglio - pellicola, reggette in plastica, nastro adesivo, cartone a due strati o sacchetti.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 842012 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi