Esecuzione:
Ampio display digitale 11 mm, protezione IP67, corpo “Soft touch”, durata 12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 min. e spegnimento automatico dopo 2 h, interfaccia TLC-TWIN, superficie di contatto ribassata largh. 4 mm.
Con piano di arresto ruotabile di 360° per un'ampia gamma di misurazioni.
Uso:
Universale per misurazioni di profondità, fori, gradini, misurazioni di larghezze e distanze.
Fornitura:
Inclusa 1 batteria n. art.
081560 Dim. CR2032.
Accessori speciali:
Cavo per trasmissione dati n. art.
498918, radio n. art.
498921 Dim. BT.