Camice ESD da donna CONDUCTEX®, grigio argento, Taglia DE: 2XL

Codice art.: 719908 N. del catalogo: 091603
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 80.70
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Composizione del tessuto: 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 130
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CONDUCTEX®
Genere da donna
Composizione del tessuto 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 130 g/m2
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore grigio argento
Taglia unisex 2XL
Norma/regolamento EN 61340-5-1
Traspirante si
Antistatico si
Chiusura giacca Pulsante
Chiusura nascosta si
Tipo di prodotto Camice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 719908
Numero del catalogo 091603
EAN / GTIN 4050274550660
Codice del produttore 08005 48019 000 50-2XL
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

Camice ESD in materiale CONDUCTEX® comodo e leggero. Il tessuto misto si contraddistingue per gli ottimi valori di dispersione e il comfort elevato. Alta traspirabilità, testata dall’Hohenstein Institute. Senza cuciture laterali.
  • Colletto con risvolto e chiusura con bottoni a pressione nascosti su un lato.
  • Tasche laterali applicate con accesso diagonale.
  • Tasca pettorale.
  • Orlo delle maniche regolabile con bottone a pressione.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio sinistro.

Camice ESD da donna con due pince.
Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa famiglia "CONDUCTEX®" Visualizza tutto