{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Genere | da donna | |
| Composizione del tessuto | 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 130 g/m2 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Colore | grigio argento | |
| Taglia unisex | M | |
| Norma/regolamento | EN 61340-5-1 | |
| Traspirante | si | |
| Antistatico | si | |
| Chiusura giacca | Pulsante | |
| Chiusura nascosta | si | |
| Tipo di prodotto | Camice |
| Codice articolo | 719905 | |
| Numero del catalogo | 091603 | |
| EAN / GTIN | 4050274550639 | |
| Codice del produttore | 08005 48019 000 50-M | |
| Produttore/persona responsabile | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |